• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen Maße: 800x600mm für Transportkisten 11180/11181

Artikel-Nr.: 11187
Netto: 250,00 €
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11187
EAN / GTIN 4031405111875
Herstellernummer 011187
L-Nummer L90110 659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus stabilen Aluminium-Profilen
  • Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten
  • Wendig und laufruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Rollentyp: 2 Lenkrollen/2 Bockrollen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb