• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standrost Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 11175
Netto: 131,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11175
    EAN / GTIN 4031405111752
    Herstellernummer 011175
    L-Nummer L90110 929

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Standfläche: 800 x 250 mm
    • Komplett mit Unterbau
    • Zur einfachen Selbstmontage
    • Nach Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 516 gefertigt

    Merkmal:

    • Farbausführung: Stahl verzinkt
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Stufen-/Sprossentiefe: 250 mm
    • Stufenbreite: 800 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb