• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportkisten stapelbar

Artikel-Nr.: 11138
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 341,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Transport- und Stapel-Großbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11138
Kopieren
EAN / GTIN 4031405111387
Kopieren
Herstellernummer 011138
Kopieren
L-Nummer L90110 524
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transportkiste aus Aluminium
  • Universell einsetzbar für den Transport und die Lagerung von z. B. Werkzeugen und Messgeräten, Sportzubehör, Hobbyutensilien, Foto- oder Campingausrüstung
  • Robust und stabil dank umlaufender Sicken und mehrfach vernieteten Scharnieren
  • Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Klappverschlüsse aus Edelstahl mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
  • Sicheres Stapeln durch schlagfeste Kunststoffecken
  • Bequemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe und optional erhältlichem Untersetzwagen
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Breite: 395 mm
  • Höhe: 390 mm
  • Innenbreite: 350 mm
  • Innenhöhe: 350 mm
  • Innenlänge: 750 mm
  • Länge: 788 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Volumen: 91 l

Passende Produkte