• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportkisten stapelbar

Artikel-Nr.: 11137
Netto: 280,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Transport- und Stapel-Großbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11137
EAN / GTIN 4031405111370
Herstellernummer 011137
L-Nummer L90110 543

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transportkiste aus Aluminium
  • Universell einsetzbar für den Transport und die Lagerung von z. B. Werkzeugen und Messgeräten, Sportzubehör, Hobbyutensilien, Foto- oder Campingausrüstung
  • Robust und stabil dank umlaufender Sicken und mehrfach vernieteten Scharnieren
  • Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Klappverschlüsse aus Edelstahl mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
  • Sicheres Stapeln durch schlagfeste Kunststoffecken
  • Bequemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe und optional erhältlichem Untersetzwagen
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Breite: 395 mm
  • Höhe: 427 mm
  • Innenbreite: 350 mm
  • Innenhöhe: 380 mm
  • Innenlänge: 560 mm
  • Länge: 590 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Volumen: 76 l

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb