• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Mini-Bit-Feinzahnknarre RSW.4.5° L.90mm

Artikel-Nr.: 11133030
Netto: 55,64 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11133030
EAN / GTIN 4018754291373
Herstellernummer 11133030
L-Nummer L60010 6538

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90 mm kurze Ausführung
  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • mit Stahlgriff
  • Innensechskant 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 Form D 6,3
  • für Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
  • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung

Merkmal:

  • a: 11 mm
  • Antriebssechskant innen (Zoll): 1/4″
  • Länge mm (L): 90 mm
  • Anzahl Zähne: 80
  • Gewicht: 70 g
  • Breite mm (b): 22,5 mm
  • Arbeitswinkel: 4.5 °

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb