{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | links | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 0,5 mm | |
für Werkstück-⌀ | < 4 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 25 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer |
111250 0,5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197000422
Kopieren |
|
Herstellernummer |
111250 0,5
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |