• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushaltsleiter einseitig begehbar 3 Stufen

Artikel-Nr.: 11124
Netto: 69,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Stufenanzahl 3
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11124
EAN / GTIN 4031405111240
Herstellernummer 011124
L-Nummer L90110 583

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haushaltsleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2570 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Plattformhöhe: 570 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb