• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Verlängerung ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 330 mm

Artikel-Nr.: 1105S-13
Netto: 142,40 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1105S-13
EAN / GTIN 4000896002696
Herstellernummer 1105S-13
L-Nummer L60140 5923

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 330 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.17 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb