• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragholm für Gerätekarre

Artikel-Nr.: 11055
Netto: 74,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11055
EAN / GTIN 4017976010557
Herstellernummer 11055
L-Nummer L90080 1160

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 600
Gesamthöhe (mm): 890
Gesamttragkraft (kg): 400
Farbe: brillantblau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb