• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerätekarre

Artikel-Nr.: 11052
Netto: 584,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11052
EAN / GTIN 4017976210506
Herstellernummer 11052
L-Nummer L90080 1159

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für den Transport von schweren Geräten auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Stützräder aus Vollgummi mit Feststeller. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Spanngurt zur Ladungssicherung. Treppensterne mit je 3 Vollgummirädern blaugrau ″spurlos″ 160 x 40 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Schaufelbreite (mm): 550
Schaufeltiefe (mm): 190
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 160 x 40

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb