• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumesschraube, Differentialschraube, 0-1 mm

Artikel-Nr.: 110-107-10
Netto: 300,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 110-107-10
EAN / GTIN 4946368861524
Herstellernummer 110-107-10

Beschreibung

Beschreibung:

Die Einbaumessschraube mit Differential für einen extra feinen Vorschub, bietet Ihnen die folgende Vorteile: Einbaumessschraube mit extra feinem Vorschub Mit nicht drehender Spindel, besonders geeignet präzise Einstellungen Durch den Differentialbewegungsmechanismus mit Doppelspindel wird ein extra feiner Vorschub erzielt

Merkmal:

Teilung: 0,001 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Analog
Stiel-Ø: 12 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb