• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SKALPELLKLINGE 11, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 11.50
Netto: 7,13 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11.50
    EAN / GTIN 4002632913730
    Herstellernummer 11.50
    L-Nummer L60170 451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die SKALPELLKLINGE NR. 11 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,5 mm lang, 5,9 mm breit und 0,40 mm stark.

    Die SKALPELLKLINGE NR. 11 ist unter der Bestellnummer 11.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX SCALPELL KLEIN, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      1-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Skalpellklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 1-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb