• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 14x18 mm 15 mm

Artikel-Nr.: 11.15
Netto: 65,46 €
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11.15
EAN / GTIN 3148510926902
Herstellernummer 11.15
L-Nummer L60130 3671

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Spannweite bis 135 mm
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • Gewicht in Gramm: 111

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb