• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 14x18 mm 13 mm

Artikel-Nr.: 11.13
Netto: 66,41 €
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11.13
EAN / GTIN 3148510926803
Herstellernummer 11.13
L-Nummer L60130 2413

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-fach verstellbares Rillengewerbe
  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Spannweite bis 135 mm
  • 17 mm breite Backen
  • Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • Gewicht in Gramm: 114

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb