• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 22 mm G 1/2″ 250 mm

Artikel-Nr.: 1084631
Netto: 75,28 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spindel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1084631
    EAN / GTIN 4036976111415
    Herstellernummer 1084631

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze)
    • Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
    • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
    • Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
    • Vergütungsstahl nach EN 10083
    • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
    • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 250 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
    • Spindel Gewindegröße: G 1/2″
    • 1000 V isoliert: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb