• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 14 mm M12x1,5 110 mm

Artikel-Nr.: 1084445
Netto: 37,79 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1084445
EAN / GTIN 4036976110791
Herstellernummer 1084445
L-Nummer L60160 5688

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verdöpptes/vernietetes Druckstück (Spitze)
  • Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 110 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Spindel Gewindegröße: M 12x1,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb