• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattenkarre

Artikel-Nr.: 1075
Netto: 238,68 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattenkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1075
EAN / GTIN 4017976010755
Herstellernummer 1075
L-Nummer L90080 550

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder mit Vollgummi-Bereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Schaufelbreite (mm): 200
Schaufeltiefe (mm): 500
Gesamtbreite (mm): 680
Gesamthöhe (mm): 1430
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript