• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schlitzschraubendreher für Klemmschrauben und Gewindestifte

Artikel-Nr.: 106.5-140
Netto: 11,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 106.5-140
EAN / GTIN 7610733029983
Herstellernummer PB 106.5-140
L-Nummer L60060 1723

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • für sicheres und schonendes Erreichen tiefliegender Stellen wie Schraubklemmen und Gewindestifte
  • präzise, massgenaue Spitze, grössere Schaufeldicke für optimalen Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 8 mm
  • Für Gewindestifte M: 10 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 250 mm
  • Klingenlänge: 140 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 8 mm
  • Schaufeldicke: 1.6 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb