• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschluessel A.64 Laenge 230

Artikel-Nr.: 105.230
Netto: 40,50 €
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
    Produktart Rollgabelschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 105.230
    EAN / GTIN 3148511313206
    Herstellernummer 105.230
    L-Nummer L60130 1834

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Robuster Schlüssel mit großer Spannweite für schwere Arbeiten wie z.B. Bauindustrie, Landwirtschaft, Baustellen
    • Programm mit 3 Schlüsseln: maximale Öffnungsweiten 60 - 70 - 80 mm
    • Ausführung: verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 60
    • B [mm]: 34
    • E [mm]: 10
    • E1 [mm]: 17
    • L [mm]: 230
    • Gewicht in Gramm: 480

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb