• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stella LH - Regalleiter 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 1041513
Preis pro
Netto: 387,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 10
Material Aluminium
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1041513
EAN / GTIN 4003866015139
Herstellernummer 1041513
L-Nummer L90010 1199
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.9 m
Belastung max. 150 kg
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Stufenanzahl 10
Stufentiefe 30 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.95 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.42 m
Äußere Breite 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb