• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saferstep LH - Regalleiter 8 Stufen

Artikel-Nr.: 1041358
Netto: 530,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 8
Material Aluminium
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1041358
EAN / GTIN 4003866013586
Herstellernummer 1041358
L-Nummer L90010 779

Beschreibung

Beschreibung:

Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Merkmal:

Belastung max. 150 kg
Gewicht 10.2 kg
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 8
Stufentiefe 80 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.28 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.79 m
Äußere Breite 420 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb