• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel 3/8″x7/16″

Artikel-Nr.: 103KA.BH 3/8X7/16
Netto: 28,61 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 103KA.BH 3/8X7/16
EAN / GTIN 4991644010769
Herstellernummer 103KA.BH 3/8X7/16
L-Nummer L60050 10351

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 140 mm
D2: 21 mm
D1: 23,5 mm
Abtrieb 3/8″X7/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb