• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube, einfache Ausführung 25-50 mm

Artikel-Nr.: 103-138
Netto: 84,00 €
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 103-138
    EAN / GTIN 4946368103013
    Herstellernummer 103-138
    L-Nummer L40010 5749

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Leichtes Werkstattdesign mit Rahmen aus gebrannter Emaille.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 25 - 50
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Messkraft: 5-10
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Werksprüfzertifikat (0-50 mm)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb