• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SKALPELLKLINGE 1025, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 1025.50
Netto: 7,13 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1025.50
    EAN / GTIN 4002632901072
    Herstellernummer 1025.50
    L-Nummer L60170 777

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die SKALPELLKLINGE NR. 1025 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 57 mm lang, 9 mm breit und 0,40 mm stark.

    Die SKALPELLKLINGE NR. 1025 ist unter der Bestellnummer 1025.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      1-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Skalpellklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 1-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb