• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 1010-17
Netto: 35,10 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1010-17
EAN / GTIN 4000896001859
Herstellernummer 1010-17
L-Nummer L60140 772

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 54.5 mm
  • Länge l1: 19.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb