• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 18-teilig ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60

Artikel-Nr.: 1002
Netto: 980,00 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1002
EAN / GTIN 4000896001736
Herstellernummer 1002
L-Nummer L60140 478

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 15.58 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 18

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50 ∙ 1000-55 ∙ 1000-60
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1
Umschalt-Knarrenkopf 1016
Verlängerung 1017-8
Verlängerung 1018
Universal Gelenk 1021

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb