• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 1.1316

Artikel-Nr.: 1000AZ-1.13/16
Netto: 53,55 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1000AZ-1.13/16
EAN / GTIN 4000896001057
Herstellernummer 1000AZ-1.13/16

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.1316
  • Abmessungen / Länge: 73 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 62 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.64 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb