• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse 6 Sprossen

Artikel-Nr.: 10006
Netto: 122,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 6
Material Aluminium
Produktart Anlegeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10006
EAN / GTIN 4031405100060
Herstellernummer 010006
L-Nummer L90150 1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Leiterlänge: 1910 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb