• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge SKALPELLKLINGE 10, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 10.50
Netto: 7,13 €
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10.50
EAN / GTIN 4002632914157
Herstellernummer 10.50
L-Nummer L60170 325

Beschreibung

Beschreibung:

Die SKALPELLKLINGE NR. 10 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,7 mm lang, 7,2 mm breit und 0,40 mm stark.

Die SKALPELLKLINGE NR. 10 ist unter der Bestellnummer 10.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX SCALPELL KLEIN, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb