Rettungszeichen Richtungspfeil 11075

Artikel-Nr.: 099331 11075
Netto: 13,21 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material Aluminium
    Leuchteigenschaft langnachleuchtend
    Lieferart Stück
    Inhalt 1
    Länge 75 mm
    Höhe 150 mm
    Produktart Rettungszeichen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 099331 11075
    EAN / GTIN 4061466087314
    Herstellernummer AN100.00.230

    Beschreibung

    Norm:

    DIN 4844

    Hinweis:

    Diese Schilder gibt es auch in einer dünneren Folienausführung (selbstklebend, Dicke 0,1 mm). Die Rettungszeichen entsprechen dem alten Standard (bis März 2022) der technischen Regeln ASR A1.3 und ASR A2.3. Schilder nach dem neuen Standard finden Sie im E-Shop.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb