Atemschutzmaske, Typ: 1921

Artikel-Nr.: 098593 1921
Rabatt
6,90 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 5,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Partikelfiltermaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098593 1921
EAN / GTIN 7310610019211
Herstellernummer 1921

Beschreibung

Ausführung:

Die Cederroth Beatmungsmaske ist ein Hilfsmittel für die korrekte Mund-zu-Mund-Beatmung. Gleichzeitig verringert sie das Risiko beim Kontakt von Helfern und Verletzten. Die Beatmungsmaske besteht aus einem Kunststofftuch mit Rückschlagventil. Klare Anleitung direkt auf dem Tuch aufgedruckt. Auf dem Kunststofftuch ist eine klare Anleitung für die Mund-zu-Mund-Beatmungsmethode und die Anordnung der Maske über dem Gesicht des Verletzten aufgedruckt. Das Rückschlagventil zeigt an, welche Seite (grün) zum Helfer und welche Seite (rot) zum Mund des Verletzten zeigen soll. Die Größe des Kunststofftuchs verringert die Gefahr, dass der Helfer mit Blut oder Erbrochenem des Verletzten in Berührung kommt. Die Gestaltung des Mundstücks zwingt den Helfer dazu, den Mund weit zu öffnen und die Lippen fest um den Mund des Verletzten zu schließen, so dass ein dichter Abschluss gewährleistet ist. Das Rückschlagventil ist mit großen Löchern ausgestattet. Hierdurch verringert sich der Widerstand. Auf diese Weise hält der Helfer die Beatmung auch über längere Zeit durch.

Inhalt:

1 × Beatmungsmaske mit Rückschlagventil.
  • Hilfsmittel für die Mund-zu-Mund-Beatmung.
  • Klare Anleitung direkt auf dem Tuch aufgedruckt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb