Metall-Verbandschrank gefüllt, Typ: 2

Artikel-Nr.: 098490 2
Netto: 150,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13169
Produktart Verbandsschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098490 2
EAN / GTIN 4045444000045
Herstellernummer 418.036.00600

Beschreibung

Ausführung:

Eintüriger Verbandschrank aus robustem Stahlblech, rechtsöffnend. Mit Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln. Farbe: weiß lackiert mit grünem Erste Hilfe-Symbol.
Gefüllt mit Inhalt nach DIN 13169.  Mit zwei verstellbaren Zwischenböden. Maße: 400 × 455 × 110 mm (B×H×T). Gewicht: 5,8 kg.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb