Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schutzkittel Typ 6 CoverStar® CKI 2XL

Artikel-Nr.: 098375 2XL
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe weiß
Unisex-Größe 2XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Produktart Chemikalienschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098375 2XL
EAN / GTIN 4029201127091
Herstellernummer CKI 2XL

Beschreibung

Ausführung:

Schutzkittel (PSA-Kategorie III) Typ 6. Antistatischer Einweg-Schutzkittel aus PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat. Mit Kragen, elastischen Ärmelbündchen, zwei Taschen und Front-Verschluss mit Druckknöpfen.

Norm:

  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb