• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F S

Artikel-Nr.: 098308 S
Netto: 41,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tychem®
Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe grau
Unisex-Größe S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Produktart Chemikalienschutzanzug
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098308 S
EAN / GTIN 5450208004723
Herstellernummer D13495186

Beschreibung

Ausführung:

Tychem® F, Typ 3/4/5/6, Modell CHA5. Umfassender Schutz gegen ein breites Spektrum von Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen. 100% partikel- und flüssigkeitsdicht bis 5 bar. Daumenschlaufen an den Ärmelenden. Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit. Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für bessere Dichtigkeit.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb