• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 3/4/5/6 Tyvek® 800J S

Artikel-Nr.: 098305 S
Netto: 14,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe weiß
Unisex-Größe S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Herstellernummer D15441654

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 800J, Typ 3/4/5/6, Modell CHA5. Atmungsaktiver Chemikalienschutzanzug verbindet Schutz vor Spritzern wasserbasierender Chemikalien mit Widerstandsfähigkeit und Bewegungsfreiheit. Auffällig überklebte Nähte. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Anzugärmel.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb