Höhensicherungsgerät Rebel™ edge 12 m

Artikel-Nr.: 098288 12
Netto: 578,22 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3590545
Gewicht 8,5 kg
Produktart Höhensicherungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098288 12
EAN / GTIN 3660570044018
Herstellernummer 7100230835

Beschreibung

Ausführung:

3M™ PROTECTA® revisionsfreies Höhensicherungsgerät Rebel™ edge 3590545 mit Tragegriff. Zwei Drehwirbel verhindern das Verdrehen des Drahtseils. Am Gehäuse: Stahl Tri-Lock Karabiner mit Öffnungsweite 19 mm. Am Gurtband: Aluminium-Gerüsthaken mit Öffnungsweite 17 mm.
  • Kantengeprüft.
  • Maximales Nutzergewicht 140 kg.
  • Sturzindikator.

Norm:

EN 360

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb