Verbindungsmittel Bungee, Tragekapazität: 6,8kg

Artikel-Nr.: 098240 6,8
Netto: 29,32 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tragekapazität (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1500047
Produktart Absturzsicherungswerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098240 6,8
EAN / GTIN 852684930926
Herstellernummer 7100209333

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Werkzeugen an Absturzsicherungen oder anderen Befestigungspunkten. Mit einem selbstschließenden Twist-Lock-Karabiner und einer Schlaufe.
Tragekapazität bis 6,8 kg. Maximale Karabineröffnung 20 mm.

Hinweis:

Bei der Befestigung an einer Person darf das Werkzeuggewicht 2,3 kg nicht überschreiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb