Auffanggurt H500 HVY1 2

Artikel-Nr.: 098189 2
Rabatt
315,35 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 228,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Auffanggurt H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Herstellergröße 2
Gewicht 2,31 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Herstellernummer 1036124

Beschreibung

Ausführung:

Elastischer DuraFlex® Zweipunkt-Auffanggurt mit belüftetem Rückenpolster und Gelenk. Komplett verstellbar, automatische Schnellverschlüsse. Mit Befestigungspunkten für Werkzeug.
Die neu entwickelten H500 Auffanggurte zeichnen sich durch eine anatomisch und ergonomisch geformte atmungsaktive Polsterung aus. Die hohe Bewegungsfreiheit und eine Vielzahl intelligenter Funktionen, steigern das langfristige Wohlbefinden des Trägers. Bis 140 kg.
Auffanggurt H500 HVY1 – Auffanggurt mit zertifiziertem Warnschutz (EN ISO 20471 - 2). Beinverschluss: Automatischer Schnellverschluss (Cobra-Schnalle). Frontösen: 2 x Gurtbandschlaufe (sternal).

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb