Höhensicherungsgerät PEANUT I, Drahtseil-Länge: 1,8m

Artikel-Nr.: 098146 1,8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 205,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Drahtseil-Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 1,83 kg
Länge 1,8 m
Produktart Höhensicherungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098146 1,8
Kopieren
EAN / GTIN 4030281181934
Kopieren
Herstellernummer HSG-021-1,8-3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

PEANUT I. Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit KOBRA TRI Karabiner für die Verwendung auf Hubarbeitsbühnen und einen Anschlagpunktkarabiner FS 90 ST. One-4-All Dämpfer ermöglicht ein Nutzungsgewicht von 50 kg bis 135 kg. Kantengeeignet.

Norm:

EN 360