Absturzsicherungs-Set H500 SET

Artikel-Nr.: 098118 SET
Netto: 536,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung H500 Mobile Platform KIT Size 2
Norm EN 363
Gewicht 3,1 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098118 SET
EAN / GTIN 13660681065763
Herstellernummer 3007-3736-001

Beschreibung

Ausführung:

H500 Set für Hubarbeitsbühnen bestehend aus:
1 × Auffanggurt H500 IC7 Gr. 2 (Nr. 098186)
1 × Höhensicherungsgerät TurboLite EDGE (Nr. 098151)
1 × Transport-Rucksack

Norm:

EN 363

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb