Gebläseatemschutzsystem SwissAir SWISS

Artikel-Nr.: 097997 SWISS
Netto: 1.380,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SwissAir
    Herstellerbezeichnung Swiss air Atemschutzsystem komplett mit control panel
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Nennspannung 3,6 V
    Akkukapazität 6,5 Ah
    Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097997 SWISS
    EAN / GTIN 7640127615935
    Herstellernummer 4700.010

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das leichte TH3-Gebläseatemschutzsystem vereint Effizienz, Komfort und Leistung. Es ist zudem flexibel einsetzbar für eine Vielzahl an Tätigkeiten. Der Luftstrom ist regulierbar (100-130 l/min) und stufenweise einstellbar. Die Höhe und die Temperatur lassen sich durch automatische Messungen entsprechend kompensieren. Das Gerät ist individuell in der Länge und Weite einstellbar. Die Halbmaske ist aus POM (thermoplatischer Kunststoff) und reißfestem Textil und hat ein Ausatem-Ventil mit einer Silikonmembran. Dadurch wird eine unabhängige Luftzufuhr gewährleistet. Die Meldungen von Batterie und Filter erfolgen sowohl akustisch, als auch visuell.
    Spannungsversorgung: Lithium-Ionen-Akku wiederaufladbar, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C Anschluss.

    Norm:

    EN 12941 TH3

    Lieferumfang:

    SwissAir Gebläseatemschutzsystem bestehend aus Komfort-Halbmaske, Gebläseeinheit, Schlauchverbindungen, Kopf-und Nackenband, Schulter-Trageeinheit, Control Panel und Ladegerät inkl. optrel® Rucksack.

    Hinweis:

    Das SwissAir Gebläseatemschutzsystem wird ohne Filter geliefert. Weiteres Zubehör und Ersatzteile: Halbmaske Nr. 098224, Gehäusedeckel Nr. 098225, Funkenschutz Nr. 098226, Batterie Nr. 098227, Verlängerung der Trageeinheit Nr. 098228, Stoffschutz Nr. 098229.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb