• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Gesichtsschutzschild Modell 9710 514, Typ: PET

Artikel-Nr.: 097889 PET
Kopieren
Rabatt
7,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 3,20 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibentönung klar
Breite 330 mm
Höhe 230 mm
Scheibenbeschichtung beschlagfrei
Produktart Gesichtsschutzschild

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097889 PET
Kopieren
EAN / GTIN 4031101818450
Kopieren
Herstellernummer 9710514
Kopieren
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Gesichtsschutz für den Einmalgebrauch in Einheitsgröße (54-64 cm), um das Gesicht frei von Verschmutzungen und Flüssigkeiten zu halten. Weiche Schaumstoff Innenpolsterung für hohen Tragekomfort auch bei längerer Tragedauer. Nicht geeignet zum Schutz gegen mechanische Gefahren, wie fliegende Partikel mit höherer Energie. Dieser Gesichtsschutz schützt vor Tropfen und Spritzern von Flüssigkeiten. Dadurch verringert er das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Aufgrund seiner Konstruktion ist ein vollständiger Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien nur bedingt gegeben.
  • Weißes Textil-Gummiband.
  • Abmessungen: 330×230 mm.
  • Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken.

Norm:

EN 166

Hinweis:

  • Dieser Gesichtsschutz schützt vor Tropfen und Spritzern von Flüssigkeiten. Dadurch verringert er das Risiko einer Tröpfcheninfektion. Aufgrund seiner Konstruktion ist ein vollständiger Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien nur bedingt gegeben.
  • Dieser Gesichtsschutz darf nur für die Dauer der aktuellen Gesundheitsgefährdung verwendet werden.
  • Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken.
  • Nach einmaligem Gebrauch ist das Produkt zu entsorgen!