Schutzhelm uvex pronamic alpine MIPS ORANGE

Artikel-Nr.: 097839 ORANGE
Netto: 148,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
    Herstellerbezeichnung pronamic alpine MIPS hi-viz orange
    Farbe orange
    Größe 53 cm - 63 cm
    Material Helmschale ABS
    Gewicht 490 g
    Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
    Weitenregulierung Drehverschluss
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097839 ORANGE
    EAN / GTIN 4031101959962
    Herstellernummer 9735231

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dieser sportliche Multifunktions-Helm verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den Eigenschaften eines Kletterhelms. Pronamic steht dabei für optimalen Schutz (protection) und Dynamik (dynamic). Komfortable Weiteneinstellung mittels gummierten Drehrad. Stufenweise Einstellung der Innenausstattung für einen optimalen Sitz. Großzügig gestaltete Belüftungsöffnungen seitlich am Helm. Umfangreiche Aufnahmeelemente für Helmzubehör, wie Gesichtschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Kältebeständig bis -30°C.
    • 4-Punkt Gurtband
    • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
    • PU Schweißband
    • Heruntergezogenes Nackenteil
    • Mit Drehverschluss

    Mit integrierter MIPS-Technologie.

    Verwendung:

    Instandhaltung, Gerüstbau, Wartungstechnik, Montage, Höhen- und Rettungsarbeiten.

    Norm:

    DIN EN 12492

    Hinweis:

    Gabelkinnriemen nach EN 12492 (Art.Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, Kinnriemen nach EN 397 (Art.Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb