{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Helmeigenschaft | Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutzeigenschaft bis -30 °C; Elektrische Isolierung; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung | |
Scheibenbeschichtung | chemikalienbeständig | |
Größe | 53 cm - 61 cm | |
Material Helmschale | UP-GF Glasfaser-Polyester | |
Gewicht | 475 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Weitenregulierung | Drehverschluss | |
Produktart | Schutzhelm |
Artikelnummer | 097807 RED | |
EAN / GTIN | 4017765057435 | |
Herstellernummer | 1204072780 |