Schutzhelm EuroGuard, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097802 WHITE
Netto: 18,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe WHITE
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 340 g
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit Bis -20 °C
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097802 WHITE
EAN / GTIN 4017765057442
Herstellernummer 2601002450

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Sicherheitshelm aus High-Density-Polyethylene mit erhöhter Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedrigen Temperaturen bis −20 °C. Die große Stirnfläche bietet einen bedruckbaren Bereich von 5 x 5 cm. Mit regulierbarer Seitenbelüftung.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Öko-Leder Schweißband
  • Gerade Form mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb