Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 25 Paar ULTRA_L

Artikel-Nr.: 097793 ULTRA_L
Rabatt
113,62 €
Setpreis 25 Paar (2,13 € / 1 Paar)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 44,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 3M™ UltraFit™ Kommunikations-Ohrstöpsel, L (groß)
    passend für 097797
    Inhalt 25 Paar
    Produktart Ersatz-Gehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097793 ULTRA_L
    EAN / GTIN 10093045937827
    Herstellernummer TEPL-25

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ersatz-Gehörschutzstöpsel für pegelabhängigen Gehörschutzstöpsel Peltor™ EEP-100.
    UltraFit™ Ersatzstöpsel, Größe Large für große Gehörgänge. SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB).

    Passend für:

    Nr. 097797_EEP

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb