Gehörschutzstöpsel-Set, 100 Paar E-A-R™ Flexible Fit HA ohne Kordel, Inhalt Paar: 100

Artikel-Nr.: 097619 100
Setpreis 100 Paar (0,72 € / 1 Paar)
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 60,10 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA 328-1000, ohne Kordel
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Material Stöpsel TPE
Inhalt 100 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Herstellernummer 328-1000

Beschreibung

Ausführung:

Die E-A-R™ Flexibel Fit HA Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem patentierten Schaumstoff, wodurch die Gehörschutzstöpsel bis zu zwei Wochen lang waschbar und wiederverwendbar sind. Kein Vorformen erforderlich: Da die Schaumstoffspitze nicht vorgeformt werden muss, bleibt der Gehörschutzstöpsel sauber, auch wenn er mit schmutzigen Händen oder Handschuhen eingesetzt wird. Das Material und die Konstruktion ermöglichen zudem ein schnelles Einsetzen in den Gehörgang auch mit einer Hand. Besonders gut für Tätigkeiten, bei denen die Hände schmutzig werden, sowie für Situationen, bei denen zum Einführen der Gehörschutzstöpsel nur eine Hand frei ist.

Lieferumfang:

E-A-R™ Flexibel Fit HA Gehörschutzstöpsel ohne Kordel, 100 Paar, einzeln unterverpackt.

Hinweis:

Der SNR Wert (Dämmwert) ergibt sich daraus wie folgt:
Testergebnis Einsetzen mit einer Hand: 30 dB
Testergebnis Einsetzen mit beiden Händen: 35 dB

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb