Gehörschutzspender SET

Artikel-Nr.: 097530 SET
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 2.000 Paar
Produktart Gehörschutzspender
Fassungsvermögen 500 Paar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097530 SET
EAN / GTIN 4062406204679
Herstellernummer 097530 SET

Beschreibung

Ausführung:

Der Spender für Einweg-Gehörschutzstöpsel ist einfach zu bedienen, schnell zu befüllen und besitzt ein Fassungsvermögen von 500 Paar. Durch Drehen fällt immer genau ein Stöpsel in die Hand bzw. in die Auffangschale. Der Spender kann an jeder Lochblechwand aus dem Bereich Betriebseinrichtungen angebracht, an einer Wand montiert oder frei aufgestellt werden. Der Spender kann mit allen gängigen Einweg-Gehörschutzstöpseln ohne Kordel befüllt werden.

Lieferumfang:

4 x 097350 R500 (500 Paar HOLEX Einweg-Gehörschutzstöpsel)
1 x 097530 500 (HOLEX Gehörschutz-Spender)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb