Schutzvisier X-plore® 8000 VISOR

Artikel-Nr.: 097316 VISOR
Netto: 269,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097316 VISOR
EAN / GTIN 4048675689348

Beschreibung

Ausführung:

Das Dräger Xplore® 8000 Schutzvisier mit integrierter Ansoßkappe gemäß EN 812 bietet einen Optimalen Augenschutz und eine einfache Handhabung durch das große, aufklappbare Schutzvisier aus Polycarbonat. Mithilfe eines Ratschensystems an der Rückseite kann der Kopfumfang angepasst werden.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH3 in Verbindung mit Dräger X-plore 8000; EN 166; EN 812

Passend für:

Gebläseatemschutz-Sets 097300 8500 und 097300 8700.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb