Standardhaube Gr. L/XL X-plore® 8000 LONG

Artikel-Nr.: 097307 LONG
Netto: 68,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097307 LONG
EAN / GTIN 4026056008766
Herstellernummer 3723795

Beschreibung

Ausführung:

Die Dräger X-plore® 8000 Standard-Hauben gibt es in einer kurzen und langen Ausführung. Beide Modelle sind in weißer Farbe und der Größe L/XL erhältlich. Die Anwendungsbereiche dieser Hauben sind vor allem diese, in welchen kein weiterer mechanischer Augen- und Kopfschutz benötigt wird. Die Hauben bieten einen komfortablen und stabilen Sitz. Zudem sind sie auch für Brillen- und Bartträger geeignet.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH3 in Verbindung mit Dräger X-plore 8000; EN 166

Passend für:

Gebläseatemschutz-Sets 097300 8500 und 097300 8700.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb